Eriks

Insteekdop PE rechthoekig 60x25

  • ERIKS:12730857
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van rechthoekige buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,08/ stukexcl. btw

€ 1,30incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
22 mm
Buismaat
60 x 25 mm
Wanddikte
1.5 - 2.0 mm
Kleur
Zwart