Eriks

Insteekdop PE rechthoekig 60x20

  • ERIKS:12730856
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van rechthoekige buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,15/ stukexcl. btw

€ 1,39incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
22 mm
Buismaat
60 x 20 mm
Wanddikte
1.5 - 2.0 mm
Kleur
Zwart