Eriks

Insteekdop PE rechthoekig 35x20

  • ERIKS:12730844
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van rechthoekige buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,95/ stukexcl. btw

€ 1,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Buismaat
35 x 20 mm
Wanddikte
1.0 - 2.0 mm
Kleur
Zwart