Eriks

Insteekdop PE rechthoekig 30x25

  • ERIKS:12730841
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van rechthoekige buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5.1 mm
H
18.7 mm
Buismaat
30 x 25 mm
Wanddikte
1.5 - 2.0 mm
Kleur
Zwart