Eriks

Insteekdop PE rechthoekig 25x10

  • ERIKS:12730835
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van rechthoekige buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,76/ stukexcl. btw

€ 0,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
16.7 mm
Buismaat
25 x 10 mm
Wanddikte
1.5 - 2.0 mm
Kleur
Zwart