Eriks

Insteekdop PE rechthoekig 20x15

  • ERIKS:12730834
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van rechthoekige buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,67/ stukexcl. btw

€ 0,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
H
16.5 mm
Buismaat
20 x 15 mm
Wanddikte
1.0 - 2.5 mm
Kleur
Zwart