Eriks

Insteekdop PE rechthoekig 20x10

  • ERIKS:12730833
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van rechthoekige buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,72/ stukexcl. btw

€ 0,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
4.9 mm
H
16.6 mm
Buismaat
20 x 10 mm
Wanddikte
0.8 - 2.0 mm
Kleur
Zwart