Eriks

Insteekdop PE ovaal 40x20

  • ERIKS:12730797
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,85/ stukexcl. btw

€ 1,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5 mm
Buismaat
40 x 20 mm
Wanddikte
1.0 - 3.0 mm
Kleur
Zwart
Vorm
Ovaal