Eriks

Insteekdop PE ovaal 35x15

  • ERIKS:12730794
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Insteekdoppen PE voor het afdoppen van ronde buizen van bijvoorbeeld metalen stoel en tafelpoten. Kleur: zwart.
Opslaan in lijst

€ 0,85/ stukexcl. btw

€ 1,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Materiaal
PE
B
5.5 mm
Buismaat
35 x 15 mm
Wanddikte
0.8 - 2.5 mm
Kleur
Zwart
Vorm
Ovaal