€ 0,85/ stukexcl. btw
€ 1,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | 3 |
Type | 3 |
Hoogte | 9.5 mm |
Materiaal | TPE |
A | 4 mm |
B | 5.5 mm |
C | 4 mm |
D | 9 mm |
Hardheid (Sh A) | 65 |
Kleur | Wit |
Materiaal specificatie | Thermoplastisch elastomeer |