Eriks

Insteek buffer PVC 65 zwart type 3 A/D=5/9

  • ERIKS:12730373
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ronde insteek buffer als aanslag en demper in de machine-, apparaten- en carrosserieenbouw. Type 3 met halfronde aanslag. Kleur: zwart. Hardheid: 65 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 1,07/ stukexcl. btw

€ 1,29incl. btw

64 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
3
Type
3
Hoogte
9.5 mm
Materiaal
PVC
A
5 mm
B
5.5 mm
C
4 mm
D
9 mm
Hardheid (Sh A)
70
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Polyvinylchloride