€ 1,47/ stukexcl. btw
€ 1,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | 3 |
Type | 3 |
Hoogte | 19 mm |
Materiaal | PVC |
A | 10 mm |
B | 10 mm |
C | 9 mm |
D | 20 mm |
Hardheid (Sh A) | 65 |
Kleur | Zwart |
Materiaal specificatie | Polyvinylchloride |