€ 1,22/ stukexcl. btw
€ 1,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | 5 |
Type | 5 |
Hoogte | 12 mm |
Materiaal | PVC |
A | 5 mm |
B | 7 mm |
C | 5 mm |
D | 11.5 mm |
Hardheid (Sh A) | 65 |
Kleur | Transparant |
Materiaal specificatie | Polyvinylchloride |