Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Insteek buffer NR 65 beige typ...
Insteek buffer NR 65 beige type 2 A/D=21/32
ERIKS:
12730369
Ronde insteek buffer als aanslag en demper in de machine-, apparaten- en carrosserieenbouw. Type 2 met gekartelde aanslag. Hardheid: 65 Shore A.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijken
Inloggen
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Specificaties
Documenten
Serie
2
Type
2
Hoogte
32 mm
Materiaal
NR
A
21 mm
B
20 mm
C
12 mm
D
32 mm
Hardheid (Sh A)
65
Kleur
Beige
Materiaal specificatie
Natuurrubber
Bekijk alle varianten
Inloggen