Eriks

Insteek buffer LDPE 65 type 4 A/D=17/22

  • ERIKS:12730379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Holle insteek buffer type 4 met ronde aanslag, te gebruiken als aanslag en demper in de machine-, apparaten- en carrosserieenbouw. Kleur: beige. Hardheid: 65 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 1,60/ stukexcl. btw

€ 1,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
4
Type
4
Materiaal
LDPE
A
17 mm
B
14 mm
C
8 mm
D
22 mm
Hardheid (Sh A)
65
Kleur
Naturel
Materiaal specificatie
Polyethyleen lage dichtheid