Eriks

Insteek buffer EPDM 65 zwart type 3 A/D=13/20

  • ERIKS:12730372
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ronde insteek buffer als aanslag en demper in de machine-, apparaten- en carrosserieenbouw. Type 3 met halfronde aanslag. Hardheid: 65 Shore A.
Opslaan in lijst

€ 1,57/ stukexcl. btw

€ 1,90incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
3
Type
3
Hoogte
21 mm
Materiaal
EPDM
A
13 mm
B
10 mm
C
11 mm
D
20 mm
Hardheid (Sh A)
50
Kleur
Zwart
Materiaal specificatie
Ethyleen-propyleen-dieen-elastomeer