€ 190,40/ stukexcl. btw
€ 230,38incl. btw
26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 69 |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Zinkarm brons |
Kwaliteitsklasse | CC480K |
Nom. binnendiameter | DN40 |
Aansluiting | Wafer type met O-ringen |
Druktrap artikel | PN16 |
Druktrap flens | PN10/16 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 16 mm |
Klepvorm | Scharnierende klep |
Kv-waarde | 20 m³/h |
Afdichting | NBR |
Materiaal klep | CuAl10Ni |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 80 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 16 |