Eriks

Inklem terugslagklep Type: 69 Zinkarm brons/NBR Scharnierende klep PN10 Wafer type met O-ringen DN250

  • ERIKS:11810399
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • zeewater, zoetwater en afvalwater
Opslaan in lijst

€ 2.200,00/ stukexcl. btw

€ 2.662,00incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
69
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Zinkarm brons
Kwaliteitsklasse
CC480K
Nom. binnendiameter
DN250
Aansluiting
Wafer type met O-ringen
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
29 mm
Klepvorm
Scharnierende klep
Kv-waarde
1377 m³/h
Afdichting
NBR
Materiaal klep
CuAl10Ni
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
80 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10