Eriks

Ingenieurshamer, 4317784 Serie, C45 (staal) Kop, Hickory Handg., 300 g WT

  • ERIKS:13664503
  • Fabrikant:4317784792608
Image 1
Bankhamer

Uitvoering: DIN 1041, van temperstaal C 45, gesmeed, gehard en ontlaten.



Met dubbelgewelfde hickorysteel DIN 5111. Baan en pen blank geslepen, randen conform voorschrift afgeschuind.

Opslaan in lijst

€ 9,18/ stukexcl. btw

€ 11,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
4317784
Type
Engineers Hammer
Gewicht
300 g
Materiaal steel
Hickory
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal
C45 (staal)
Uitvoering
Ingenieurshamer
Anti-magnetisch
Nee