Eriks

Industriespiegel 60x80cm

  • ERIKS:12971033
  • Fabrikant:4053569073202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verkeersspiegel

•    Optimaal zicht
Voor industrieel gebruik.
•    Robuuste uitvoering: gecertificeerd voor windbelasting
Spiegeloppervlak van slagvast acryl, ca. 70 % slagvaster dan glas conform DIN ISO 179-1, UV-bestendig, met stevig frame voor vele jaren van buitenshuis gebruik.
•    Leveringsomvang
Met stevige 4-punts houder met kogelscharnier voor bevestiging aan muur en paal (50–80 mm).


* Geadviseerde richtwaarden.

Opslaan in lijst

€ 553,71/ stukexcl. btw

€ 669,99incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Breedte
800 mm
Hoogte
600 mm
Zichtafstand
15–22 m
Gewicht
36 kg
Vorm
Rechthoek