Eriks

Industriespiegel 40x60cm

  • ERIKS:12971046
  • Fabrikant:4053569073196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Verkeersspiegel

•    Optimaal zicht
Voor industrieel gebruik.
•    Robuuste uitvoering: gecertificeerd voor windbelasting
Spiegeloppervlak van slagvast acryl, ca. 70 % slagvaster dan glas conform DIN ISO 179-1, UV-bestendig, met stevig frame voor vele jaren van buitenshuis gebruik.
•    Leveringsomvang
Met stevige 4-punts houder met kogelscharnier voor bevestiging aan muur en paal (50–80 mm).


* Geadviseerde richtwaarden.

Opslaan in lijst

€ 389,92/ stukexcl. btw

€ 471,80incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Breedte
600 mm
Hoogte
400 mm
Zichtafstand
9–15 m
Gewicht
54 kg
Vorm
Rechthoek