Eriks

Hydraulische trekbus, OHS-serie, M 190x3, 168,27 mm asdiameter, 141 mm lengte, 220 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587225
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 698,64/ stukexcl. btw

€ 845,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
168.27 mm
Draadmaat
M 190x3
d
190 mm
d1
168.27 mm
G
M 190x3
geschikt voor olie-injectie
Nee