Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr500x5, 469,9 mm asdiameter, 247 mm lengte, 580 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587467
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6.414,06/ stukexcl. btw

€ 7.761,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
469.9 mm
Draadmaat
Tr500x5
d
500 mm
d1
469.9 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee