Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr480x5, 457,2 mm asdiameter, 320 mm lengte, 560 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587460
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 8.855,46/ stukexcl. btw

€ 10.715,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
457.2 mm
Draadmaat
Tr480x5
d
480 mm
d1
457.2 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee