Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr460x5, 431,8 mm asdiameter, 326 mm lengte, 580 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7.845,00/ stukexcl. btw

€ 9.492,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
431.8 mm
Draadmaat
Tr460x5
d
460 mm
d1
431.8 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee