Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr440x5, 406,4 mm asdiameter, 361 mm lengte, 560 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 7.140,42/ stukexcl. btw

€ 8.639,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
406.4 mm
Draadmaat
Tr440x5
d
440 mm
d1
406.4 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee