Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr420x5, 400,05 mm asdiameter, 304 mm lengte, 540 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587426
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6.292,62/ stukexcl. btw

€ 7.614,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
400.05 mm
Draadmaat
Tr420x5
d
420 mm
d1
400.05 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee