Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr400x5, 381 mm asdiameter, 262 mm lengte, 470 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587416
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.912,22/ stukexcl. btw

€ 7.153,79incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
381 mm
Draadmaat
Tr400x5
d
400 mm
d1
381 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee