Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr380x5, 355,6 mm asdiameter, 310 mm lengte, 490 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587407
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 6.157,62/ stukexcl. btw

€ 7.450,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
355.6 mm
Draadmaat
Tr380x5
d
380 mm
d1
355.6 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee