Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr360x5, 330,2 mm asdiameter, 246 mm lengte, 420 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587391
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.747,94/ stukexcl. btw

€ 6.955,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
330.2 mm
Draadmaat
Tr360x5
d
360 mm
d1
330.2 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee