Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr360x5, 330,2 mm asdiameter, 188 mm lengte, 420 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587385
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 4.395,66/ stukexcl. btw

€ 5.318,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
330.2 mm
Draadmaat
Tr360x5
d
360 mm
d1
330.2 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee