Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr340x5, 304,8 mm asdiameter, 288 mm lengte, 440 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587379
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.422,20/ stukexcl. btw

€ 6.560,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
304.8 mm
Draadmaat
Tr340x5
d
340 mm
d1
304.8 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee