Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr320x5, 292,1 mm asdiameter, 258 mm lengte, 400 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587366
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.844,26/ stukexcl. btw

€ 4.651,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
292.1 mm
Draadmaat
Tr320x5
d
320 mm
d1
292.1 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee