Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr320x5, 292,1 mm asdiameter, 171 mm lengte, 380 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587358
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.567,12/ stukexcl. btw

€ 4.316,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
292.1 mm
Draadmaat
Tr320x5
d
320 mm
d1
292.1 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee