Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr300x4, 279,4 mm asdiameter, 208 mm lengte, 380 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587349
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.122,16/ stukexcl. btw

€ 3.777,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
279.4 mm
Draadmaat
Tr300x4
d
300 mm
d1
279.4 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee