Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr280x4, 254 mm asdiameter, 192 mm lengte, 330 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587331
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 2.417,16/ stukexcl. btw

€ 2.924,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 08/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
254 mm
Draadmaat
Tr280x4
d
280 mm
d1
254 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee