Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr260x4, 241,3 mm asdiameter, 190 mm lengte, 330 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587308
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.779,54/ stukexcl. btw

€ 2.153,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
241.3 mm
Draadmaat
Tr260x4
d
260 mm
d1
241.3 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee