Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr240x4, 215,9 mm asdiameter, 133 mm lengte, 290 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587278
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.285,20/ stukexcl. btw

€ 1.555,09incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
215.9 mm
Draadmaat
Tr240x4
d
240 mm
d1
215.9 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee