Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, Tr220x4, 203,2 mm asdiameter, 161 mm lengte, 280 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587264
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.123,14/ stukexcl. btw

€ 1.359,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
203.2 mm
Draadmaat
Tr220x4
d
220 mm
d1
203.2 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee