Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, M 200x3, 177,8 mm asdiameter, 150 mm lengte, 240 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587241
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 861,54/ stukexcl. btw

€ 1.042,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
177.8 mm
Draadmaat
M 200x3
d
200 mm
d1
177.8 mm
G
M 200x3
geschikt voor olie-injectie
Nee