Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, M 190x3, 171,45 mm asdiameter, 141 mm lengte, 240 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587222
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 666,24/ stukexcl. btw

€ 806,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
171.45 mm
Draadmaat
M 190x3
d
190 mm
d1
171.45 mm
G
M 190x3
geschikt voor olie-injectie
Nee