Eriks

Hydraulische trekbus, OHE-serie, M 170x3, 152,4 mm asdiameter, 122 mm lengte, 200 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587181
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 469,08/ stukexcl. btw

€ 567,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
152.4 mm
Draadmaat
M 170x3
d
170 mm
d1
152.4 mm
G
M 170x3
geschikt voor olie-injectie
Nee