Eriks

Hydraulische trekbus, OHA-serie, Tr380x5, 354,01 mm asdiameter, 264 mm lengte, 490 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587402
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.864,40/ stukexcl. btw

€ 7.095,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
354.01 mm
Draadmaat
Tr380x5
d
380 mm
d1
354.01 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee