Eriks

Hydraulische trekbus, OHA-serie, Tr360x5, 341,31 mm asdiameter, 259 mm lengte, 460 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587388
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.747,94/ stukexcl. btw

€ 6.955,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
341.31 mm
Draadmaat
Tr360x5
d
360 mm
d1
341.31 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee