Eriks

Hydraulische trekbus, OHA-serie, Tr340x5, 315,91 mm asdiameter, 254 mm lengte, 440 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587374
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 5.164,02/ stukexcl. btw

€ 6.248,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
315.91 mm
Draadmaat
Tr340x5
d
340 mm
d1
315.91 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee