Eriks

Hydraulische trekbus, OHA-serie, Tr320x5, 303,2125 mm asdiameter, 171 mm lengte, 380 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587357
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.567,06/ stukexcl. btw

€ 4.316,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
303.21 mm
Draadmaat
Tr320x5
d
320 mm
d1
303.21 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee