Eriks

Hydraulische trekbus, OHA-serie, Tr320x5, 303,21 mm asdiameter, 226 mm lengte, 400 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587361
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.661,20/ stukexcl. btw

€ 4.430,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
303.21 mm
Draadmaat
Tr320x5
d
320 mm
d1
303.21 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee