Eriks

Hydraulische trekbus, OHA-serie, Tr280x4, 265,11 mm asdiameter, 224 mm lengte, 350 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587334
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 3.567,24/ stukexcl. btw

€ 4.316,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
265.11 mm
Draadmaat
Tr280x4
d
280 mm
d1
265.11 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee