Eriks

Hydraulische trekbus, OHA-serie, Tr240x4, 214,31 mm asdiameter, 199 mm lengte, 300 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587290
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 1.816,38/ stukexcl. btw

€ 2.197,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
214.31 mm
Draadmaat
Tr240x4
d
240 mm
d1
214.31 mm
geschikt voor olie-injectie
Nee