Eriks

Hydraulische trekbus, OHA-serie, M 190x3, 176,21 mm asdiameter, 169 mm lengte, 240 mm moerdiameter.

  • ERIKS:14587228
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Opslaan in lijst

€ 733,38/ stukexcl. btw

€ 887,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
H
Type
Hydraulic Adapter Sleeve
Asdiameter
176.21 mm
Draadmaat
M 190x3
d
190 mm
d1
176.21 mm
G
M 190x3
geschikt voor olie-injectie
Nee